Beli Jarum Multitester di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Aditeg Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp369.900

    Aditeg Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Multimeter digital digunakan untuk mengukur besaran listrik seperti tegangan, kuat arus, dan hambatan listrik. Akurasi pengukuran dengan multimeter digital sangat tinggi. Angka yang ditampilkan sebagai hasil pengukuran dapat memiliki beberapa angka desimal.
  2. CELLKIT Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp159.900

    CELLKIT Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Merupakan alat pengukur listrik yang sering dikenal dengan sebutan VOM (Volt-Ohm Meter) yang dapat mengukur Tegangan (Voltmeter), Hambatan (Ohmmeter), Arus (Amperemeter) dan Transistor Check (HFE). Dilengkapi dengan layar LED dan bel.Perangkat ini mampu mengukur dan menampilkan nilai tegangan, hambatan, atau arus listrik dengan ketepatan yang sangat tinggi.Indikasi rentang lebih: Hanya angka "" "" 1 "" "" di layarIndikasi polaritas: Hanya ditampilkan untuk polaritas negatif
    atribut:
    • Max. Voltage Between Ground Terminals (V): 1000 DC atau 700 AC
    • Fuse Protection (mA/V): F200/250
    • Display: LCD, 1999 counts, 2-3 updates/sec
    • Operating Environment (°C): 0 to 40
    • Measurement Method : Double slope integration A/D converter
    • Storage Temperature (°C): -10 to 50
  3. Fort Frequency Meter Analog
    Mulai

    Rp199.900

    Fort Frequency Meter Analog
    atribut:
    • Frequency Range (Hz): 45 to 55 (at 220VAC)
    • Class: 1
  4. Non Brand Kabel Multimeter Digital (Kabel Probe Multimeter)
    Mulai

    Rp34.900

    Non Brand Kabel Multimeter Digital (Kabel Probe Multimeter)
    Deskripsi:
    Kabel multimeter ini mempunyai ujung lancip seperti jarum. Cocok untuk mengukur komponen yang kecil seperti komponen di telepon genggam dan tablet. Bisa digunakan untuk semua multimeter / multitester / avometer standard.
    atribut:
    • Withstands Voltage (V/A): 1000/10
    • Packaging Dimensions (cm): 8.5x1x18
  5. Aneng Connector Multimeter Leads Test Lead Kit
    Mulai

    Rp31.900

    Aneng Connector Multimeter Leads Test Lead Kit
    Deskripsi:
    Agar pemeriksaan komponen listrik berukuran kecil berjalan dengan akurat, Anda membutuhkan jarum multimeter dari Aneng ini. Jarumnya yang tajam dan halus akan membantu Anda mengakses bagian kecil pada komponen listrik. Anda juga dapat memeriksa aliran listrik pada kabel hanya dengan menusuknya. Sangat sempurna digunakan bersama test lead dengan jack 3 mm yang Anda miliki.- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:2 x ANENG Konektor Jarum Multimeter Probe Test Lead Extension 3mm - PT2003
    atribut:
    • Current Capacity (A): 10
    • Material: Stainless Steel and PA
    • Overall Length (mm): 70
    • Test Lead Compatibility (mm): Jack 3
    • Voltage Capacity (V): 1000
  6. TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)
    Deskripsi:
    Kunci yang berfungsi untuk membuka atau memasang mur baut ukuran 12 mm Model ratchet, dalam batang ini terdapat roda gigi yang bisa diatur putaran searah atau berlawanan jarum jam, jadi dalam penggunaan tidak perlu mengangkat kunci
  7. Mitutoyo Analog Dial Indicator (Indikator Dial Stroke Panjang)
    Rating:
    90% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp949.900

    Mitutoyo Analog Dial Indicator (Indikator Dial Stroke Panjang)
    Deskripsi:
    This is a standard dial indicator. It offers you the following benefits:-Bezel clamp and lifting lever (optional) can be attached to either right or left side. They can be easily installed and removed without tools.-No through screw holes on the frame as well as the use of an O-ring prevents water or oil penetration.
    atribut:
    • Accuracy (µm): 10
  8. DV Simple Multimeter
    Mulai

    Rp60.900

    DV Simple Multimeter
    Deskripsi:
    Multimeter. High Quality.
  9. KYORITSU Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi)
    Mulai

    Rp11.999.900

    KYORITSU Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi)
    Deskripsi:
    Pengukur insulasi dan continyuiti 1 detik dengan display hasil pengukuran kecepatan tingkat tinggi dan dilengkapi dengan test lead atau jarum kontak untuk pengukuran dengan saklar remote
    atribut:
    • Back Light: Yes
  10. Mitutoyo ABS Digital Indicator (Indikator Dial Stroke Panjang)
    Mulai

    Rp4.599.900

    Mitutoyo ABS Digital Indicator (Indikator Dial Stroke Panjang)
    Deskripsi:
    The Mitutoyo ABS digital ID-C standard-type digital indicators provide up to a 12.7mm / .5″ range in a compact design that is easy to use and read. The ID-C indicator’s face can rotate 330° to enable easier readings on the large 9mm LCD display from nearly any angle. Large push buttons provide direct, easy access to all of the indictor’s functions, and the positive/negative count from the spindle’s up/down movement can be toggled. The ABSOLUTE sensor automatically restores the last origin position when the indicator is turned on, allowing for quick-start operation which is useful in multipoint measurements.
    atribut:
    • Display: LCD
    • Length Standard: ABSOLUTE electrostatic capacitance type linear encoder
  11. FLUKE FLUKE-789 Process meter
    Mulai

    Rp42.999.900

    FLUKE FLUKE-789 Process meter
    Deskripsi:
    Added 4mA-20mA measurement generation function to Fluke multimeter Simultaneous display of mA output value and % of span Lamp and 25% step 24mA output (auto/manual) Simultaneous display of 4mA to 20mA and 0 to 100% 24V loop power output HART resistor Infrared I/O compatible with FlukeView(TM) Forms Serial port Switch between 0% and 100% with one push Span check button Recommended case: C25Process meter with 4mA-20mA generation function
    atribut:
    • AC Current (A): 1.000A
    • AC Voltage: 400.0mV,4.000V,40.00V,400.0V,1000V
    • Basic Accuracy: [DC voltage] ±(0.1%+1 count) [DC current] Source: 0.05%, measurement: ±(0.05%+2 counts) [AC voltage] ±(0.7%+2 counts) [AC current] ±(1 %+2 counts) [Resistance] ±(0.2%+1 count) [Frequency] ±(0.005%+1 count)
    • DC Voltage: 400.0mV,4.000V,40.00V,400.0V,1000V
    • DC Vurrent: Source: 0.000 to 20.000mA, Measurement: 30.000mA, 1.000A
    • Dimensions (mm): 100x203x50
    • Frequency: 199.99Hz,1999.9Hz,19.999kHz
    • Included Accessories: TL71 test lead, AC175 alligator clip, 4 AA batteries
    • Resistance: 400.0ohm,4.000kohm,40.00kohm,400.0kohm,4.000Mohm,40.00Mohm
Daftar Harga Jarum Multitester Terbaru November 2026
Aditeg Multimeter Digital (Multitester)Rp369.900
CELLKIT Multimeter Digital (Multitester)Rp159.900
Fort Frequency Meter AnalogRp199.900
Non Brand Kabel Multimeter Digital (Kabel Probe Multimeter)Rp34.900
Aneng Connector Multimeter Leads Test Lead KitRp31.900
TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)Rp119.900
Mitutoyo Analog Dial Indicator (Indikator Dial Stroke Panjang)Rp949.900
DV Simple MultimeterRp60.900
KYORITSU Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi)Rp11.999.900
Mitutoyo ABS Digital Indicator (Indikator Dial Stroke Panjang)Rp4.599.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)